Runpotec - RUN20481 Kamera-Aufsatz biegsam 0,8m fA1/4r RUNPO - 20481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Länge - 800...800 mm
Videotextgenerator - nein
Mit Memory-Funktion - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045475180
Artikelnummer
RUN20481
Herstellernummer
20481
Hersteller
RUN
Ausführung:
biegsam
Länge:
800...800 mm
Videotextgenerator:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Kamera-Aufsatz biegsam Ø 9 mm oder Ø 3,9 mm für RUNPOCAM , Anwendung: optimal für kurze Distanzen mit biegsamen Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Uneinsichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weiter Einsatzmöglichkeiten., Technische Daten: Länge: 0,8 m, Kamerakopf: Ø 9 mm, Auflösung - 300.000 Pixel (720 x 576), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 64 Grad, 4 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus.


