Startseite

Runpotec - RUN20460 RUNPOGLEITER Frontgewinde RTG A˜ 6 mm - 20460

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20460 RUNPOGLEITER Frontgewinde RTG A˜ 6 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474855

Artikelnummer

RUN20460

Herstellernummer

20460

Hersteller

RUN

Der RUNPOGLEITER mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm ist optimal geeignet die eigens von RUNPOTEC entwickelte Kamera an diverse Glasfaserstäbe oder auch an die RUNPOSTICKS zu adaptieren. Natürlich kann der RUNPOGLEITER Frontgewinde auch als Sucher mit extrem guten Biege-. und Gleitverhalten und hoher Zuglast bei allen Runpotec Gewinden RTG 6mm verwendet werden. Ebenfalls können alle RUNPOTEC Kabelziehstrümpfe mit RTG 6 mm Gewinde befestigt werden. Die beiliegende Öse ermöglicht auch das sofortige einziehen von Kabeln - extra großes Ösenloch für höhere Kabelaufnahme - bis zu 7x2,5mm² - passend auf Power REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5mm und Ø 6 mm.