Runpotec - RUN20441 Kabelziehstrumpf A 85-100 mm A-se-Schla - 20441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 85...100 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 14.71 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045474701
Artikelnummer
RUN20441
Herstellernummer
20441
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
85...100 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Geeignet für Kabeldurchmesser:85...100 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl


