Runpotec - RUN20438 Kabelziehstrumpf A 50-60 mm A-se-Schlau - 20438

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 50...60 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 14.71 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045474671
Artikelnummer
RUN20438
Herstellernummer
20438
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
50...60 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Geeignet für Kabeldurchmesser:50...60 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl


