Runpotec - RUN20437 Kabelziehstrumpf A 40-50 mm A-se-Schlau - 20437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...50 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Max. Zugkraft - 14.71 kN
Packung
1 ST
EAN
9120045474664
Artikelnummer
RUN20437
Herstellernummer
20437
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...50 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Max. Zugkraft:
14.71 kN
Geeignet für Kabeldurchmesser:40...50 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:geschlossen, Max. Zugkraft:14,71 kN, Werkstoff:rostfreier Stahl


