Runpotec - RUN20388 RUNPO Z Adapter - mit Gewinde RTG A 6 m - 20388

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045474343
Artikelnummer
RUN20388
Herstellernummer
20388
Hersteller
RUN
Der patentierte RUNPO Z Adapter verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluß, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und Abschrauben mehr notwendig. Die Gesamtbruchlast von 200 kg ist auf den Haken und die Verbindungen geprüft. Der Haken ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, dadurch kein Rosten und lange Lebensdauer., Optimales Einsatzgebiet: Zur Verbindung von RUNPOTEC Kabelziehstrümpfen mit RTG Ø 6mm Gewinde an alle RUNPOGLEITER - Produkte, Lieferumfang: 1 Stück RUNPO Z Adapter