Runpotec - RUN20386 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 10 - 20386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 100 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045474541
Artikelnummer
RUN20386
Herstellernummer
20386
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
100 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1000 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 11 mm mit Edelstahl-Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm, Glasfaserstab-Zuglast 6200 kg.


