Runpotec - RUN20376 Ersatz-Glasfaserstab mit EndhA1/4lsen 80 - 20376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 80 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9120045474220
Artikelnummer
RUN20376
Herstellernummer
20376
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
80 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Ersatz-Glasfaserstab Durchmesser 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm. Glasfaserstab-Zuglast 4500 kg, Gesamtzuglast 460 kg. Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 60 - 200 mm.