Runpotec - RUN20367 Kabelziehstrumpf mit Gewinde A 9 - 13 m - 20367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...13 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - geschlossen
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045474138
Artikelnummer
RUN20367
Herstellernummer
20367
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...13 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, (Keine Vorschläge) und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm., Lieferumfang: , 1 Stück 4 - 6 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm oder, 1 Stück 6 - 9 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm oder, 1 Stück 9 - 13 mm Kabelziehstrumpf mit Gewinde RTG Ø 6 mm