Startseite

Runpotec - RUN20366 Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG A˜ - 20366

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20366 Kabelziehstrumpf RUNPOTEC Gewinde RTG A˜

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm

  • Freidrehender Kopf - ja

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Max. Zugkraft - 120 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474121

Artikelnummer

RUN20366

Herstellernummer

20366

Hersteller

RUN

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...9 mm

Freidrehender Kopf:

ja

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Max. Zugkraft:

120 kN

Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen.