Startseite

Runpotec - RUN20320 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew - 20320

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20320 Ersatz-Glasfaserstab A˜ 6mm Runpotec Gew

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 80 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473513

Artikelnummer

RUN20320

Herstellernummer

20320

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

80 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Ersatz-Glasfaserstab 6 mm mit Endhülsen und RUNPOTEC Gewinde RG 6 mm