Runpotec - RUN20273 RunpoZ 6-9mm Kabelziehstrumpf - 20273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...9 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045473308
Artikelnummer
RUN20273
Herstellernummer
20273
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...9 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
RUNPO Z Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich, aus Edelstahl.


