Runpotec - RUN20269 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...30 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045473759
Artikelnummer
RUN20269
Herstellernummer
20269
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25...30 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeldurchmesser:25...30 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:offen, Werkstoff:Stahl


