Runpotec - RUN20268 Kabelziehstrumpf m Drallausgleich Runpot - 20268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...25 mm
Freidrehender Kopf - ja
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
9120045473742
Artikelnummer
RUN20268
Herstellernummer
20268
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...25 mm
Freidrehender Kopf:
ja
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeldurchmesser:19...25 mm, Freidrehender Kopf, Kopf-Ausführung:offen, Werkstoff:Stahl


