Runpotec - RUN20253 Steckaufsatz Dose starr RUNPOTEC fA1/4r - 20253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045472868
Artikelnummer
RUN20253
Herstellernummer
20253
Hersteller
RUN
Spezialsteckaufsatz für RT 2008 mit starrem 90° Einführbogen. Optimal für Unterputzinstallation, Unterputzdosen oder auch für Ø 16 mm Rohr und auch für Fixverbindung zu Ø 20 mm Rohr., ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen., Lieferumfang: RUNPOTEC Steckaufsatz Dose starr