Runpotec - RUN20240 Runpo 5 - Ersatzband 20m 5,3mm - 20240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045472820
Artikelnummer
RUN20240
Herstellernummer
20240
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
20 m
Form:
rund
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5.3 mm
Verdrillt:
ja
Ersatzband, verdrillt, Durchmesser 5,3mm, für Kabeleinziehsystem.


