Startseite

Runpotec - RUN20059 LED Lampe mit Batterie - RG6 - 20059

KopierenKopieren
Runpotec - RUN20059 LED Lampe mit Batterie - RG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Pen-Leuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473049

Artikelnummer

RUN20059

Herstellernummer

20059

Hersteller

RUN

Ausführung:

Pen-Leuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

80000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Stoßfeste LED Lampe mit Runpotec Gewinde 6, sehr hoher Leuchtkraft und extra langer Leuchtzeit.