Startseite

Runpotec - RUN11146 RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 A˜ 3 mm - 30 m - 11146

KopierenKopieren
Runpotec - RUN11146 RUNPOCAM RC2 - 30 m + GF3 A˜ 3 mm - 30 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002543855

Artikelnummer

RUN11146

Herstellernummer

11146

Hersteller

RUN

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellänge 30 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5“ TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67, ¬Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: ¬Foto-, -Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf ¬(Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm). \nOptimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw..:.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion. +\nGF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extremstoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel andie Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont.\nOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 10 mm - 50 mm. \nAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen\nLieferumfang: RUNPOCAM RC 2: 1 x RUNPOCAM RC2 mit Kabel 30 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG Ø 6 mm (3 teilig), 1 x Fanghaken, 1 x 2-fach USB Ladestecker 12 V, 1 x Aufsatzbiegsam 12 cm, 1 x USB-Kabel 3 m, 1 x 2-fach USB Ladestecker 230 V, 1 x Gewindeaufsatz RC 2, 1 x USB-Ladekabel für LED-Akku-Lampe\nGF3: 1 x GF3 inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Knickschutz-Endhülse RTG Ø 6 mm, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 1 x Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen), 6 x Klebehülse Ø 3 mm, 3 x Zugöse Ø 7 mm, 1 x Birne Ø 11 mm, 1 x Verbindungshülse, 2 x Montageschlüssel, 1 x Knopfbatterie CR2032 Ausführung:starr, Länge:50...50 mm, Mit Memory-Funktion, Videoaufnahme, Anzahl der Bildpunkte, horizontal:640, Anzahl der Bildpunkte, vertikal:480, USB-Anschluss, MicroSD-Kartenslot, Analoger Videoausgang, Schutzart (IP) Sonde:IP67, Bildschirmgröße:9 cm, Durchmesser Kamerasonde:13 mm, Mit eingebauter Lampe, Öffnungswinkel Kamera:64 °, Kamera nach vorn gerichtet