Runpotec - RUN11143 RUNPOMETER RM35 + X BOARD XB 300 SET - 11143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Widerstandsmessbereich - nein
Max. messbare Leitungslänge - 99999.99 m
Kabeldurchmesser - 2...32 mm
Durchgangsprüfung - nein
Packung
1 ST
EAN
9120045476897
Artikelnummer
RUN11143
Herstellernummer
11143
Hersteller
RUN
Anzeige:
digital
Widerstandsmessbereich:
nein
Max. messbare Leitungslänge:
99999.99 m
Kabeldurchmesser:
2...32 mm
Durchgangsprüfung:
nein
Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt , gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und ,somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB 500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. , EICHFÄHIG INFO: Sollten Sie einen geeichten RUNPOMETER RM35 wünschen, bitten wir Sie, sich an Ihren Vertriebspartner oder direkt an RUNPOTEC zu wenden, um Preis und Lieferzeit abzuklären, Das X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln (auch beschädigt). Bis 300 kg belastbar. , Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 x RUNPOMETER RM35, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad, , 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø12 mm / 18 mm), , 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C Ladekabel, 1 x Netzstecker, , 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x X BOARD XB 300


