Runpotec - RUN11138 RUNPOCAM RC2 30 m inkl. Power Rex 30 m A - 11138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Abstandsmessung - nein
Videotextgenerator - ja
Mit Memory-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045475593
Artikelnummer
RUN11138
Herstellernummer
11138
Hersteller
RUN
Ausführung:
biegsam
Abstandsmessung:
nein
Videotextgenerator:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit 6 integrierten LEDs 30 m mit Spule inkl Monitorhalterung zur Beweissicherung: Speicherfunktion Foto-, Video- (HD) und Audiodokumentation. Schutzklasse IP 67. Enthaltenes Zubehör im W-Box Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo (L: 43,5 cm / B: 40,5 cm / H: 13,5 cm). Plus POWER REX 30m: Kabeleinziehgerät, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Endhülse RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm und dem patentierten RUNPOGLEITER mit Drallausgleich, in praktischer Kunststoffbox.


