Startseite

Runpotec - RUN11120 Profi-Set Aktion Glasfaserstab - 60m Run - 11120

KopierenKopieren
Runpotec - RUN11120 Profi-Set Aktion Glasfaserstab - 60m Run

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 30 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473353

Artikelnummer

RUN11120

Herstellernummer

11120

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

sonstige

Länge:

30 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6mm - 30m mit robuster Stahlhaspel Ø 330mm (verzinkt/pulverbeschichtet) mit neuem, doppel Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüsse und Staufach für das Zubehör. Enthaltenes Zubehör: 1x RUNPOGLEITER Ø 7mm mit Drallausgleich, 1x Anfangsbirne mit Schäkel, 1x Laufrolle aus Aluminium/Edelstahl, 1x Spezialkleber (3g), 1x Verbindungshülse (Edelstahl), 2x Endhülse (Edelstahl). Glasfaserstab-Zuglast 1300kg, Gesamtzuglast 220kg. Optimales Einsatzgebiet: Rohrdurchmesser 30mm–80mm., Inkl. RUNPO 5 - 3 fach gedrillter Spezialkunststoff mit 2 x RunpoGleiter am Spiralanfang und Spiralende dadurch optimales Biege.- und Gleitverhalten - in Kunststoffbox - 270 kg Zuglast - nahezu Bruchfrei. Optimales Einsatzgebiet: Rohrdurchmesser 16 mm - 40 mm.