Startseite

Runpotec - RUN10209 GF3 SLIM-Glasfaserstab A˜3mm-50 m Kabele - 10209

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10209 GF3 SLIM-Glasfaserstab A˜3mm-50 m Kabele

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004253080

Artikelnummer

RUN10209

Herstellernummer

10209

Hersteller

RUN

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab ? 3 mm ist ein Kabeleinziehgerat inkl. digitalem Meterzahler (zur Langenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Mit einem maximalen Durchmesser von nur ? 4,5 mm ist sie bestens fur die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab ? 3 mm mit patentierter RG4.5 - Fuhrungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem sto?festen Kunststoffbox verstaut. Die Ma?einheit des Meterzahlers kann von Metrisch (m) auf Imperial (ft) umgestellt werden. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Fuhrungsspitze mit Frontgewinde RTG ? 3 mm inkl. Drallausgleich ist das Uberwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm moglich. Die automatische Ruckschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Ruckrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lasst sich mit nur einer Schraube auf der Ruckseite fur Servicearbeiten offnen. Dadurch kann auch die integrierte Zubehorbox, die ein 14-teiliges Zubehorset enthalt, entfernt werden. Das enthaltene Adaptergewinde mit RTG ? 3 mm Innengewinde auf RTG ? 6 mm Au?engewinde ermoglicht viele Kombinationsmoglichkeiten. Des Weiteren verfugt die Box uber einen ergonomischen Tragegriff und eine Anti-Rutsch Beschichtung aufder Ruckseite. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab ? 3 mm inkl. RG4.5 Fuhrungsspitze mit Drallausgleich.Optimales Einsatzgebiet: fur Rohre von ? 5 mm - 40 mm Innendurchmesser