Runpotec - RUN10184 RM35 geeicht - KabellAngenmessgerAt Di - 10184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
9120045476910
Artikelnummer
RUN10184
Herstellernummer
10184
Hersteller
RUN
Der RUNPOMETER RM35 - GEEICHT ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35ist mit einem Lithium Ionen Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RUNPOMETER RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RUNPOMETER an das X BOARD XB300 oder XB500 Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kanndieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. , GEEICHT: eine detaillierte Beschreibung zur Eichung finden Sie im Datenblatt mit der Musterseite der Eichzertifizierung (Konformitätsbescheinigung), Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 x RUNPOMETER RM35 GEEICHT, 1 x Gurt mit Clipsystem 1200 mm, 1 x Ankerpad, 1 x Montageplatte-Systemkoffer, 2 x Führungsbacken grau (Ø 12 mm / 18 mm), 2 x Führungsbacken rot (Ø 6 mm / 24 mm), 1 x USB-C Ladekabel, 1 x Netzstecker, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer


