Startseite

Runpotec - RUN10171 RUNPO5 + XB 300 - MULTI-SET - 10171

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10171 RUNPO5 + XB 300 - MULTI-SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 30 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476552

Artikelnummer

RUN10171

Herstellernummer

10171

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

30 m

Form:

rund

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.3 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

Trommel-/Ringdurchmesser:

430 mm

RUNPO 5 / 30m: 3 fach vedrillter Spezialkunststoff mit 2 x RunpoGleiter inkl Drallausgleich am Spiralanfang und Spiralende dadurch optimales Biege.- und Gleitverhalten - in Kunststoffbox - 270 kg Zuglast - nahezu Bruchfrei. , Optimales Einsatzgebiet Rohrdimensionen 16 mm - 40 mm., Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache ­Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Der Multifunktionsdorn ist speziell für das X BOARD XB 300 entwickelt worden. Durch Aufstecken auf den Edelstahl-Mitteldorn und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können auch lose Kabelbünde oder Einzeladern abgerollt werden. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 6 gummierte Stand­füße. Optimal zum Schutz von Oberflächenfür bereits fertige Bodenbeläge. Verstaut im praktischen Systemkoffer von Runpotec - (Sortimo - Kompatibel). , RUNPO 5 / 30m: 3 fach verdrillter Spezialkunststoff mit 2 x RunpoGleiter inkl Drallausgleich am Spiralanfang und Spiralende dadurch optimales Biege- und Gleitverhalten - in Kunststoffbox - 270 kg Zuglast - nahezu Bruchfrei. , Optimales Einsatzgebiet: , XB300: Abrollen von (beschädigten) Trommeln bis max. 300 kg sowie losen Kabelbünden oder Einzeladern. Höhe bis 290 mm und Durchmesser bis 430 mm,RUNPO 5: für Rohrdimension 16 mm – 40 mm. , Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück X BOARD XB 300 inkl. Multifunktionsdorn, 1 x RUNPO 5 - 30 Meter im RUNPOTEC Systemkoffer