Startseite

Runpotec - RUN10167 ZUGSEIL POLYESTER A˜10MM 120M inkl HASPE - 10167

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10167 ZUGSEIL POLYESTER A˜10MM 120M inkl HASPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475906

Artikelnummer

RUN10167

Herstellernummer

10167

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet., RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugsystem., Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. , Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit., Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Rädereinfach ­gerollt und transportiert werden. , Sicherheitshinweis:, Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben.