Startseite

Runpotec - RUN10166 KABELUMLENROLLEN-KETTE - 3-GLIEDRIG - 10166

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10166 KABELUMLENROLLEN-KETTE - 3-GLIEDRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476521

Artikelnummer

RUN10166

Herstellernummer

10166

Hersteller

RUN

Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie für unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Alu Druckgussrollen mit , integrierten Kugellagern, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer. , Optimales Einsatzgebiet: universell einsetzbar, Schächte, Kabeltrassen, Säulen usw..., Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück Kabelumlenkrollen-Kette