Runpotec - RUN10159 RUNPOFIX Kabelziehschlaufe 4er SET-mit-H - 10159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...40 mm
Kopf-Ausführung - geschlossen
Packung
1 ST
EAN
9120045475821
Artikelnummer
RUN10159
Herstellernummer
10159
Hersteller
RUN
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...40 mm
Kopf-Ausführung:
geschlossen
RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. , Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. , Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschohn durch Zugbelastung am Kabel., Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen., Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabelziehschlaufe an alle RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1 usw...)