Startseite

Runpotec - RUN10157 KABELUMLENKROLLE SCHACHT - 10157

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10157 KABELUMLENKROLLE SCHACHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476385

Artikelnummer

RUN10157

Herstellernummer

10157

Hersteller

RUN

Die Kabelumlenkrolle Schacht ist bestens für die Montage in Schächten geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Sie kann durch die Montageöffnungen mit Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Alu Druckgussrollen mit integriertem Kugellager, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer. , Optimales Einsatzgebiet:um Kabel schonend und kraftsparend in Schächten um Ecken zu ziehen, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück Kabelumlenkrolle Schacht