Startseite

Runpotec - RUN10156 KABELUMLENKROLLE SCHACHT INNENKANTE - 10156

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10156 KABELUMLENKROLLE SCHACHT INNENKANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045476378

Artikelnummer

RUN10156

Herstellernummer

10156

Hersteller

RUN

Die Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante ist bestens für die Montage am , Schachtrand oder an Stufen geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand um Ecken zu ziehen. Durch die beiden Laschen ist ein rechtwinkliger Anschlag gegeben. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Alu Druckgussrollen mit integriertem Kugellager, sowie der stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen garantieren eine lange Funktionsdauer. , Optimales Einsatzgebiet: für Montage am Schachtrand oder Stufen um Kabel schonend um Ecken zu ziehen, Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 1 Stück Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante