Startseite

Runpotec - RUN10147 ZENTRIERKONEN (2 STAœCK) - 10147

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10147 ZENTRIERKONEN (2 STAœCK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475708

Artikelnummer

RUN10147

Herstellernummer

10147

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Die beiden Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden. , Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie, durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen, Lieferumfang: 2 Stück Zentrierkonen