Runpotec - RUN10141 RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera 50 m - 10141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - biegsam
Länge - 50000...50000 mm
Videotextgenerator - ja
Mit Memory-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
9120045475579
Artikelnummer
RUN10141
Herstellernummer
10141
Hersteller
RUN
Ausführung:
biegsam
Länge:
50000...50000 mm
Videotextgenerator:
ja
Mit Memory-Funktion:
ja
RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit 6 integrierten LEDs 10, 30 oder 50 m mit Spule inkl Monitorhalterung zur Beweissicherung: Speicherfunktion Foto-, Video- (HD) und Audiodokumentation. Schutzklasse IP 67. Enthaltenes Zubehör im W-Box Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo (L: 43,5 cm / B: 40,5 cm / H: 13,5 cm). kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm


