Startseite

Runpotec - RUN10140 RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera 30 m - 10140

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10140 RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera 30 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - biegsam

  • Länge - 30000...30000 mm

  • Videotextgenerator - ja

  • Mit Memory-Funktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475562

Artikelnummer

RUN10140

Herstellernummer

10140

Hersteller

RUN

Ausführung:

biegsam

Länge:

30000...30000 mm

Videotextgenerator:

ja

Mit Memory-Funktion:

ja

RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit 6 integrierten LEDs 10, 30 oder 50 m mit Spule inkl Monitorhalterung zur Beweissicherung: Speicherfunktion Foto-, Video- (HD) und Audiodokumentation. Schutzklasse IP 67. Enthaltenes Zubehör im W-Box Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo (L: 43,5 cm / B: 40,5 cm / H: 13,5 cm). kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm