Startseite

Runpotec - RUN10138 SPILLWINDE CW 800 E mit Trolley - 10138

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10138 SPILLWINDE CW 800 E mit Trolley

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475630

Artikelnummer

RUN10138

Herstellernummer

10138

Hersteller

RUN

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Wo vieler Orts mehrere Personen für höhere Zuglasten benötigt werden reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E von RUNPOTEC mit wahlweise 800 kg oder 400 kg die Kabel zu ziehen., Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem bei­liegenden Gurt an feste Objekte befestigt werden. Eine sehr praktische Befestigungsmöglichkeit bietet aber auch die Trolley-Montageschiene. Sie kann durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt werden., Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die beiden Fixierbolzen zu befestigen.