Startseite

Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB - 10137

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10137 Profi Kabelabroller 300mm Durchmesser XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenachse

  • Montageart - freistehend

  • Max. Kabeltrommeldurchmesser - 300 mm

  • Tragfähigkeit - 300 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045475623

Artikelnummer

RUN10137

Herstellernummer

10137

Hersteller

RUN

Ausführung:

Rollenachse

Montageart:

freistehend

Max. Kabeltrommeldurchmesser:

300 mm

Tragfähigkeit:

300 kg

Das kompakte X-BOARD – Xb300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittleren Kabeltrommeln. Das XB300 punktet durch seine kleine, leichte und flache ­Bauweise und ist dennoch bis 200 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sicheren Stand gewährleisten 5 gummierte Stand­füße. Optimal zum Schutz von Oberflächen für bereits fertige Bodenbelege. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden.