Startseite

Runpotec - RUN10108 RUNPOMETER RM 80 - Laser DistanzmessgerA - 10108

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10108 RUNPOMETER RM 80 - Laser DistanzmessgerA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474893

Artikelnummer

RUN10108

Herstellernummer

10108

Hersteller

RUN

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

nein

RUNPOMETER RM 80 - tragbares Laser Distanzmessgerät: von 0,05m bis 80m Distanz messbar, Winkel- und Neigungsanzeige, Beleuchtetes Display, mit Anschlagwinkel für 90° Ecken, inkl. Trageschlaufe. Umfangreiche Berechnungsfunktionen (Pythagoras-, Winkel- , Volumens-, Dreiecksberechnungen …) Technische Daten: Laserklasse: 2, Lasertyp: 620-690 nm, < 1mW, Messtoleranz: +/- 1,5mm, Batteriebetrieb: 2 x AAA 1,5V, IP: 54, Abmaße: 121x45x25 (mm)