Startseite

Runpotec - RUN10104 Glasfaserstab 400m A˜ 15mm inkl. Stahlha - 10104

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10104 Glasfaserstab 400m A˜ 15mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Kopfform - sonstige

  • Länge - 400 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474794

Artikelnummer

RUN10104

Herstellernummer

10104

Hersteller

RUN

Werkstoff:

sonstige

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Kopfform:

sonstige

Länge:

400 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

15 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

1400 mm

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkludiertes Zubehör: 1 x Schäkel. Der Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. , Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.