Startseite

Runpotec - RUN10103 Glasfaserstab 350m A˜ 15mm inkl. Stahlha - 10103

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10103 Glasfaserstab 350m A˜ 15mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 350 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045474787

Artikelnummer

RUN10103

Herstellernummer

10103

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

350 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

1500 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

15 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Trommel-/Ringdurchmesser:

1400 mm

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkludiertes Zubehör: 1 x Schäkel. Der Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. , Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.