Runpotec - RUN10099 Glasfaserstab 150m A 15mm inkl. Stahlha - 10099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 150 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
9120045474749
Artikelnummer
RUN10099
Herstellernummer
10099
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
150 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
1500 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
15 mm
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein
Trommel-/Ringdurchmesser:
1400 mm
Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Inkludiertes Zubehör: 1 x Schäkel. Der Schäckel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, schraubbare Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. , Glasfaserstab-Zuglast 14000 kg, Gesamtzuglast 690 kg. , Optimal geeignet für Rohrdurchmesser 180 mm – 450 mm.


