Startseite

Runpotec - RUN10078 Glasfaserstab 60m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha - 10078

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10078 Glasfaserstab 60m A˜ 7,5mm inkl. Stahlha

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 60 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473872

Artikelnummer

RUN10078

Herstellernummer

10078

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

60 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Durchmesser 7,5 mm, RUNPOTEC Gewinde RTG Durchmesser 12 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/pulverbeschichtet) Durchmesser 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse.