Startseite

Runpotec - RUN10065 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec - 10065

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10065 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 80 m

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473681

Artikelnummer

RUN10065

Herstellernummer

10065

Hersteller

RUN

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

80 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

250 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

6 mm

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 6 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem, ausziehbaren Standfüßen, beidseitigen Staufächern und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle