Startseite

Runpotec - RUN10059 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec - 10059

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10059 KabeleinziehgerAt Stahlhaspel Runpotec

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 40 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473629

Artikelnummer

RUN10059

Herstellernummer

10059

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

40 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 6 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem, ausziehbaren Standfüßen, beidseitigen Staufächern und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle