Startseite

Runpotec - RUN10058 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp - 10058

KopierenKopieren
Runpotec - RUN10058 Standard-Set Glasfaserstab A˜ 4,5mm Runp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 50 m

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9120045473612

Artikelnummer

RUN10058

Herstellernummer

10058

Hersteller

RUN

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

50 m

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Standard-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel (verzinkt/, pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf),, zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab-Zuglast1300 kg, Gesamtzuglast 220 kg.