Runpotec - RUN10056 Standard-Set Glasfaserstab A 4,5mm Runp - 10056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 40 m
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9120045473599
Artikelnummer
RUN10056
Herstellernummer
10056
Hersteller
RUN
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
40 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Kabeleinziehsystem mit Stabdurchmesser 4,5 mm auf Stahlhaspel mit Gewinde 6 mm und Führungsgleiter mit Ösenkopf. Robuste Stahlhaspel mit doppeltem Auslaufsystem und Feststellbremse. Lieferung mit: 2 x Endhülse, 1 x Verbindungshülse, 1 x Anfangsbirne mit Schäkel, 1 x Spezialkleber, 1 x Laufrolle