Runpotec - RUN10000 RT 2008 inkl 15m RUNPOGLEITER SPIRALE ME - 10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - sonstige
Länge - 15 m
Packung
1 ST
EAN
9120045476163
Artikelnummer
RUN10000
Herstellernummer
10000
Hersteller
RUN
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
sonstige
Länge:
15 m
Revolutionäres Kabeleinzugssystem - ein absoluter Problemlöser mit patentierter Durchschlagskraft., RT 2008 Basisgerät mit 5 Steckaufsätzen, 1 Steckkupplungen, 1 Gürtelklipp und 15m RUNPOGLEITER Spirale MET im Systemkoffer von RUNPOTEC kompatibel zu Sortimo. Einsatzgebiet bei Rohr 16mm - 32mm. Der RT 2008 kann nur mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Durch die integrierten Klemmbacken und der Teleskopstange ermöglich der RT 2008 einen unvergleichbaren Vorschub der Spirale. Durch die geradlinige Führung kann die eingesetzte Muskelkraft direkt auf die Einziehspirale übertragen werden. Zusätzlich kann die RUNPOGLEITER Spirale MET mittels der dritten Klemmung und dem Ratschen-Griff in Drehung versetzt werden. Das ermöglicht auch bei engen Radien und längeren Distanzen einen kontinuierlichen Vorschub. Ab Längen von 20m empfiehlt RUNPOTEC die Unterstützung durch eine Akkubohrmaschine.


