RUBINETTERIA PAFFONI - PFFZSOF074CR SOFFIONE D225 TONDO IN METALLO MASTER CO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) - 0.19 l/min
Einstellbarer Sprühwinkel - nein
Antikalksystem - ja
Akzentfarbe - Chrom
Grundfarbe - Chrom
Packung
1 ST
EAN
8020913063628
Artikelnummer
PFFZSOF074CR
Herstellernummer
ZSOF074CR
Hersteller
PFF
Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa):
0.19 l/min
Einstellbarer Sprühwinkel:
nein
Antikalksystem:
ja
Akzentfarbe:
Chrom
Grundfarbe:
Chrom
Abmessung Gewindeanschluss in Zoll:
1/2 Zoll
Höhe:
58 mm
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Soffione MASTER “Tondo” in metallo: • anticalcare • spessore 8mm • con snodo 1/2”G • ispezionabile • Ø225mm