Startseite

RUBINETTERIA PAFFONI - PFFBLU075CR MIX LAVABO S/A 1 1/4 BLU

KopierenKopieren
RUBINETTERIA PAFFONI - PFFBLU075CR MIX LAVABO S/A 1 1/4 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020913071746

Artikelnummer

PFFBLU075CR

Herstellernummer

BLU075CR

Hersteller

PFF

Miscelatore verticale monocomando per lavabo con sistema di scarico • cartuccia 35 mm • lunghezza del braccio 108 mm, zona comfort 76 mm • altezza del miscelatore 128 mm • set di 2 tubi di acciaio inossidabile G 3/8"per la connessione ad angolo di lunghezza pari a 40 cm • aeratore M24x1 • finitura: cromata