Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEYEO1025A EO1 25

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEYEO1025A EO1 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 330 mm

  • Höhe - 198 mm

  • Tiefe - 561.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005817

Artikelnummer

RIEYEO1025A

Herstellernummer

YEO1025A

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

330 mm

Höhe:

198 mm

Tiefe:

561.5 mm