Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTS100013P0 SWC MTS 100A 3P

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTS100013P0 SWC MTS 100A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 685 mm

  • Höhe - 1500 mm

  • Tiefe - 530 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251004230

Artikelnummer

RIEWMTS100013P0

Herstellernummer

WMTS100013P0

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

685 mm

Höhe:

1500 mm

Tiefe:

530 mm

L'inserimento dei commutatori statici Master Switch in un sistema di distribuzione di energia fornisce una protezione sicura contro ogni possibile perturbazione delle sorgenti di alimentazione, imputabile a possibili discontinuit… delle sorgenti stesse oa malfunzionamenti della linea di distribuzione, dovuti a fenomeni ambientali o errori umani.Il risultato Š la protezione assoluta delle utenze industriali e dell'Information Tecnology pi— critiche contro i guasti dell'alimentazione e del carico