Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA030061P0 SWC MTA 30A 1P - WMTA030061P0

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEWMTA030061P0 SWC MTA 30A 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 44.3 mm

  • Tiefe - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251006975

Artikelnummer

RIEWMTA030061P0

Herstellernummer

WMTA030061P0

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

482.6 mm

Höhe:

44.3 mm

Tiefe:

330 mm

Il Multi Switch ATS permette una estrema continuit… di servizio sull'installazione. Il suo principio di funzionamento garantisce una affidabilit… superiore a quella di un UPS singolo o con bypass.