Startseite

RPS(RIELLO UPS) - RIEWMMS063012P0 SWC MMS 63A 2P

KopierenKopieren
RPS(RIELLO UPS) - RIEWMMS063012P0 SWC MMS 63A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 87.9 mm

  • Tiefe - 590 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8023251005589

Artikelnummer

RIEWMMS063012P0

Herstellernummer

WMMS063012P0

Hersteller

RPS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

482.6 mm

Höhe:

87.9 mm

Tiefe:

590 mm

Master Switch Monofase (MMS) fa parte della famiglia Master Switch e offre soluzioni adatte a proteggere carichi monofase di diverse potenze. MMS Š infatti disponibile in tre taglie da 32, 63 e 120 A ed Š quindi in grado di soddisfare tutte le svariate esigenze di protezione per le utenze monofase.